Motion
5416C
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 80 mm, 200 mm OD, 3.4375 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00047140
No. Fabricante 5416C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 80 mm, 200 mm OD, 3.4375 pulg. Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00047140
No. Fabricante 5416C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5416C BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    3.4375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    24 °
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Autorización interna
    C3
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    5400-C
  • Peso
    28.86 lb
  • UPC_NO
    097741016131
  • Descripción
    5416C BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo