6000-C-Z-C3

FAG (Schaeffler)
6000-C-Z-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047189
No. Fabricante 6000-C-Z-C3
Price$33.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6000-C-Z-C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047189
No. Fabricante 6000-C-Z-C3
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
Su precio$33.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6000-C-Z-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1970 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6000-C-Z-C3
  • UPC_NO
    4064327398598
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    6000-C-Z-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 26 mm y un ancho total de 8 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo