Motion
6000ZZEC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047213
No. Fabricante 6000ZZEC3
Precio16.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 26 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047213
No. Fabricante 6000ZZEC3
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
Precio16.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6000 ZZ C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6000ZZEC3BXMM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893613629
  • UPC_NO
    4991893613629
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    6000 ZZ C3 BRG
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.44
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6000ZZEC3BXMM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 10 mm con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 8 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo