6000-RSR-C3

FAG (Schaeffler)
6000-RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047231
No. Fabricante 6000-RSR-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6000-RSR-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047231
No. Fabricante 6000-RSR-C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6000-RSR-C3 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Número de catálogo del fabricante
    6000-RSR-C3
  • UPC_NO
    4026677163318
  • Descripción
    6000-RSR-C3 COJINETE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6000-RSR-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 10 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 8 mm, sellado simple para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos