6000LUC3

NTN
6000LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047234
No. Fabricante 6000LUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6000LUC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 26 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047234
No. Fabricante 6000LUC3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6000 LU C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3150 pulg., 8.000 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6000LUC3
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    6000 LU C3 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6000LUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial sellado simple con un orificio de 10 mm y un diámetro exterior de 26 mm para equipos compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo