Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior26 mm
- Ancho general8 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.32000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial1971 lbf
- Número de catálogo del fabricante6000-2RS
- UPC_NO662300070666
- Peso0.040 lb
- Descripción6000-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6000-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 10mm orificios con un diámetro exterior de 26mm y un ancho de 8mm , sellado doble para protección.