9101K
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00047289
No. Fabricante 9101K
Precio28.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, 8 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00047289
No. Fabricante 9101K
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
Su precio$28.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
9101 K BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.315 pulg.
  • Radio de filete
    0.012 pulg.
  • Serie
    9100
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1320 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    9101K
  • Detalles adicionales
    Rodamiento abierto: designación de prefijo K , sellado en ambos lados: designación de prefijo PP , blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD , ranura de anillo a presión: designación de prefijo G
  • Número de Upc del fabricante
    087796047846
  • UPC_NO
    087796047846
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos. • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • RPM de funcionamiento máximas
    20833.333 RPM (grasa), 25000 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    9101 K BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un diámetro de orificio de 12 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 28 mm y un ancho total de 8 mm, adecuado para el uso de ranura profunda radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo