Motion
6001.C.Z.C3

FAG (Schaeffler)
6001.C.Z.C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047312
No. Fabricante 6001.C.Z.C3
Precio37.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6001.C.Z.C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047312
No. Fabricante 6001.C.Z.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6001-C-Z-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2370 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6001.C.Z.C3
  • UPC_NO
    4064327047908
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    6001-C-Z-C3 BOLA DE RANURA PROFUNDA RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este 6001.C.Z.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 8 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos