6001-ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047329
No. Fabricante 6001-ZZ C3
Precio16.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 12 mm D.I., 28 mm D.E., 8 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047329
No. Fabricante 6001-ZZ C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6001-ZZ-30E COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Serie
    6000
  • Capacidad de carga estática radial
    2375 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6001-ZZ C3
  • UPC_NO
    662300071151
  • Peso
    0.040 lb
  • Descripción
    6001-ZZ-30E COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6001-ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 28mm y un ancho de 8mm , doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo