Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Ancho general8 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.28000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial2375 lbf
- Número de catálogo del fabricante6001-2RS
- UPC_NO662300071403
- Peso0.040 lb
- Descripción6001-2RS-C3 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6001-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 12mm orificios con un diámetro exterior de 28mm y un ancho de 8mm , sellado doble para mayor fiabilidad.