6001 2RSJEM

SKF
6001 2RSJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047377
No. Fabricante 6001 2RSJEM
Precio51.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6001 2RSJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 28 mm de DE, 8 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047377
No. Fabricante 6001 2RSJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio51.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6001 2RSJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    8 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    8 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1210 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    530 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6001 2RSJEM
  • UPC_NO
    7316576617485
  • Peso
    0.06 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6001 2RSJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 12 mm, doble sellado, un diámetro exterior de 28 mm y un ancho total de 8 mm para usos compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos