Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.5625 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial16294 lbf
- Capacidad de carga estática radial12129 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.6700 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso3.25 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300062708
- Descripción55609 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular