Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.5625 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial16400 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial11900 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior39.688 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.6000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5300-C
- Peso2.86 lb
- Número de Upc del fabricante097741014748
- UPC_NO097741014748
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5309 CFF BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular