Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general9 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.24000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga dinámica radial1258 lbf
- Capacidad de carga estática radial534 lbf
- Número de catálogo del fabricante6002C3
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300071601
- Descripción6002 C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6002C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15 mm con un diámetro exterior de 32 mm y un ancho de 9 mm, abierto para uso estándar.