6002C3

NSK
6002C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho
Artículo MI #00047438
No. Fabricante 6002C3
Precio29.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6002C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho
Artículo MI #00047438
No. Fabricante 6002C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6002 C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Altura total
    9 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Autorización interna
    C3
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6002C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176012310
  • UPC_NO
    029176012310
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6002C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 15mm orificios con diseño abierto, 32mm OD y 9mm de ancho para aplicaciones generales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo