Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6002LLUNRC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm Ancho, Doble sellado, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00047577
No. Fabricante 6002LLUNRC3

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6002 LLUNR C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    635 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6002LLUNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359827521
  • UPC_NO
    4547359827521
  • Descripción
    6002 LLUNR C3 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6002LLUNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 9 mm para aplicaciones robustas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo