Descripción general
Descripción del fabricante
6002 DDU C3 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Altura total9 mm
- Ancho general9 mm
- Longitud total32 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +100 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior9 mm
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial5600 N
- Capacidad de carga estática radial2830 N
- Número de catálogo del fabricante6002DDUC3
- Número de Upc del fabricante029176085949
- UPC_NO029176085949
- Peso0.07 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105048
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6002DDUC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, doble sellado, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 9 mm para uso de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature