6003 ZJEM

SKF
6003 ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047651
No. Fabricante 6003 ZJEM
Precio49.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6003 ZJEM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047651
No. Fabricante 6003 ZJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6003 ZJEM (C3) BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.37 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.25 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6003 ZJEM
  • UPC_NO
    7316576617614
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción
    6003 ZJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6003 ZJEM cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos