6003ZZEC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047665
No. Fabricante 6003ZZEC3
Precio21.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047665
No. Fabricante 6003ZZEC3
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
Su precio$21.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6003

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C3
  • Número de catálogo del fabricante
    6003ZZEC3BSRM
  • Número de Upc del fabricante
    4991893624205
  • UPC_NO
    4991893624205
  • Peso
    0.09 lb
  • Descripción
    RANURA PROFUNDA RADIAL C3 ZZE 6003
  • País de origen
    JAPÓN
  • Código de armonización
    8482.10.50.48
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6003ZZEC3BSRM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 17 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 35 mm para un funcionamiento protegido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo