Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general1.5625 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial19600 lbf
- Capacidad de carga estática radial12700 lbf
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.4110 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete1.5 mm
- Serie5300
- Peso3.22 lb
- UPC_NO087796043848
- Descripción5309 KG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular