Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general1.7500 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial18392 lbf
- Capacidad de carga estática radial14036 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.6000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5300
- Peso4.25 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300062203
- Descripción5310 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular