Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general1.7500 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial19200 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial14400 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior44.4 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300-C
- Peso3.82 lb
- Número de Upc del fabricante097741014946
- UPC_NO097741014946
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5310 CFF BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular