Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general10 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior10 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.24000 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial1360 lbf
- Capacidad de carga estática radial730 lbf
- Número de catálogo del fabricante103KSZZG
- Número de Upc del fabricante097741000307
- UPC_NO097741000307
- Peso0.11 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción103 ANILLO SNAP BRG KSZZG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 17 mm, doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm para aplicaciones radiales.