Motion
455610
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, abierto, con anillo a presión, ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #00047789
No. Fabricante 455610
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 pulg. de ancho, abierto, con anillo a presión, ángulo de contacto no aplicable
Artículo MI #00047789
No. Fabricante 455610
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
455610 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18392 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14036 lbf
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    5300
  • Peso
    4.25 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300061107
  • Descripción
    455610 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo