5310T2ZZNR

NTN
5310T2ZZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, Doble blindaje, CN
Artículo MI #00047793
No. Fabricante 5310T2ZZNR
Precio343.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5310T2ZZNR

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, Doble blindaje, CN
Artículo MI #00047793
No. Fabricante 5310T2ZZNR
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
Su precio$343.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5310T2ZZNR CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    CN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13900 lbf
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    DE
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Espacio libre
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4550253066347
  • UPC_NO
    4550253066347
  • Descripción
    5310T2ZZNR CONTACTO ANGULAR DE DOBLE FILA
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo