Motion
6002-2RSR-L038

FAG (Schaeffler)
6002-2RSR-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047807
No. Fabricante 6002-2RSR-L038
Precio43.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6002-2RSR-L038

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047807
No. Fabricante 6002-2RSR-L038

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6002-2RSR-L038

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2850 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2RSR-L038
  • UPC_NO
    4012802650624
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción
    6002-2RSR-L038
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un diámetro de orificio de 15 mm, cierre sellado doble, un diámetro exterior de 32 mm y un ancho total de 9 mm, ideal para ajustes de ranura profunda y radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos