Motion
6004ZC3

NSK
6004ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #00047845
No. Fabricante 6004ZC3
Precio58.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6004ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #00047845
No. Fabricante 6004ZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6004 Z C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Autorización interna
    C3
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6004ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176423680
  • UPC_NO
    029176423680
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6004ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 20mm orificios con un solo blindaje, 42mm OD y 12mm de ancho para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo