Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.18000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial4466 lbf
- Número de catálogo del fabricante6004-ZZ
- UPC_NO662300073018
- Peso0.160 lb
- DescripciónGBC.6004-77-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6004-ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 20mm orificios con un diámetro exterior de 42mm y un ancho de 12mm , doble blindaje para mayor durabilidad.