Motion
104KSZ

MRC (SKF)
104KSZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047879
No. Fabricante 104KSZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
104KSZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047879
No. Fabricante 104KSZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
104 KSZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    100-KS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    104KSZ
  • UPC_NO
    097741000376
  • Peso
    0.16 lb
  • Descripción
    104 KSZ BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un diámetro de orificio de 20 mm, un cierre doble sellado, un diámetro exterior de 42 mm y un ancho total de 12 mm para cojinetes radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo