Motion
5310KG
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.7500 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00047918
No. Fabricante 5310KG
Precio364.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.7500 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00047918
No. Fabricante 5310KG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio364.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5310 KG BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16600 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    5300
  • Peso
    4.26 lb
  • UPC_NO
    087796043893
  • Descripción
    5310 KG BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo