Motion
6004ZZNR

NTN
6004ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00047935
No. Fabricante 6004ZZNR
Precio56.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6004ZZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #00047935
No. Fabricante 6004ZZNR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6004ZZNR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1140 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6004ZZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359010268
  • UPC_NO
    4547359010268
  • Peso
    0.15 lb
  • Descripción
    6004ZZNR BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 20 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 12 mm para usos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos