Motion
104KSZZG

MRC (SKF)
104KSZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 46 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047945
No. Fabricante 104KSZZG
Precio63.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
104KSZZG

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 46 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00047945
No. Fabricante 104KSZZG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$63.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
104 KSZZG BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    46 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    104KSZZG
  • UPC_NO
    097741000390
  • Peso
    0.17 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    104 KSZZG BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 104KSZZG cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 46 mm y ancho de 12 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo