Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general1.8750 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial21400 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Capacidad de carga estática radial21400 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior47.6 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.5300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300-M
- Peso4.40 lb
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante097741124812
- UPC_NO097741124812
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Descripción5310 MFFG-1 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular