Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie 100 extra grande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior42 mm
- Ancho general9 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaR
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Tipo de selloAbierta(s)
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.354 pulg.
- Radio de filete0.024 pulg.
- RPM Máx.9680 rpm
- Serie100
- Capacidad de carga dinámica radial2340 lbf
- Capacidad de carga estática radial1130 lbf
- Número de catálogo del fabricante104K
- Número de Upc del fabricante087796044852
- UPC_NO087796044852
- Peso0.114 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 100 extragrande tiene diámetros extra grandes y una sección transversal compacta
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción104 K BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 104K cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 9 mm.