Motion
6005C3

NTN
6005C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00047990
No. Fabricante 6005C3
Precio41.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6005C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00047990
No. Fabricante 6005C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6005C3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1310 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6005C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359323504
  • UPC_NO
    4547359323504
  • Peso
    0.17 lb
  • Descripción
    6005C3 BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye diámetro de orificio de 25 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 12 mm para uso radial típico.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos