6005ZC3

NSK
6005ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00048006
No. Fabricante 6005ZC3
Precio60.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6005ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00048006
No. Fabricante 6005ZC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6005 Z C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6005ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176423727
  • UPC_NO
    029176423727
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6005ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 25 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 12 mm, blindado para mayor longevidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo