6005ZC3

NTN
6005ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00048009
No. Fabricante 6005ZC3
Precio40.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6005ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00048009
No. Fabricante 6005ZC3
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
Precio40.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6005ZC3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1320 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6005ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359546026
  • UPC_NO
    4547359546026
  • Peso
    0.17 lb
  • Descripción
    6005ZC3 BALL BRG
  • País de origen
    TW
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6005ZC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 12 mm, blindado simple para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo