6005 RSJEM

SKF
6005 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00048055
No. Fabricante 6005 RSJEM
Precio76.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6005 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00048055
No. Fabricante 6005 RSJEM
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
Precio76.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6005 RSJEM (C3) BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.55 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    6005 RSJEM
  • UPC_NO
    7316576617706
  • Peso
    0.19 lb
  • Descripción
    6005 RSJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 25 mm, un cierre sellado único, un diámetro exterior de 47 mm y un ancho total de 12 mm para usos de servicio medio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos