Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.16000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial5849 lbf
- Número de catálogo del fabricante6005-2RS C3
- UPC_NO662300073964
- Peso0.170 lb
- DescripciónGBC.6005-88-30E COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6005-2RS C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25mm orificios con un diámetro exterior de 47mm y un ancho de 12mm , doble sellado para protección.