Motion
5311NRTNC3

NSK
5311NRTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00048161
No. Fabricante 5311NRTNC3
Precio388.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5311NRTNC3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 55 mm de diámetro interno, 120 mm de DE, 1.9375 in de ancho, abierto, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00048161
No. Fabricante 5311NRTNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$388.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5311 NRTN C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    7450 kgf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo exterior
    49.2 mm
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    53
  • Peso
    4.98 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176074172
  • UPC_NO
    029176074172
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5311 NRTN C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo