6006-Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 55 mm D.E., 13 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00048173
No. Fabricante 6006-Z-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 55 mm D.E., 13 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00048173
No. Fabricante 6006-Z-C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6006-Z-C3 COJINETE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    1 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6006-Z-C3
  • UPC_NO
    4012801060837
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    6006-Z-C3 COJINETE
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 30 mm, apantallado simple, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 13 mm para usos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos