Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento120° a 248°
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.13000 rpm
- Serie6000
- Capacidad de carga estática radial8269 lbf
- Número de catálogo del fabricante6006-ZZC3
- UPC_NO662300074459
- Peso0.260 lb
- Descripción6006-ZZC3 BRG 6006-77
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6006-ZZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 30mm orificios con un diámetro exterior de 55mm y un ancho de 13mm , doble blindaje para mayor durabilidad.