Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior13 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1 mm
- RPM Máx.15000 rpm
- Serie60
- Capacidad de carga dinámica radial2990 lbf
- Capacidad de carga estática radial1870 lbf
- Número de catálogo del fabricante106KSZZG
- UPC_NO097741000581
- Peso0.28 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción106 KSZZG BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 106KSZZG cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 13 mm.