Motion
6005-2Z-L038-C2

FAG (Schaeffler)
6005-2Z-L038-C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 47 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #00048289
No. Fabricante 6005-2Z-L038-C2
Precio47.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6005-2Z-L038-C2

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm D.I., 47 mm D.E., 12 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C2 Espacio libre interno
Artículo MI #00048289
No. Fabricante 6005-2Z-L038-C2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6005-C-2Z-L038-C2 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    18600 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5900 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6005-2Z-L038-C2
  • UPC_NO
    4012802648980
  • Peso
    0.18 lb
  • Descripción
    6005-2Z-L038-C2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6005-2Z-L038-C2 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 25mm , doble blindaje y 47mm OD, construido para condiciones difíciles.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos