Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos.
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaP
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- Material del cojineteAcero
- Ancho del anillo interior0.551 pulg.
- Radio de filete0.039 pulg.
- Serie9100
- Capacidad de carga dinámica radial3980 lbf
- Capacidad de carga estática radial2310 lbf
- Número de catálogo del fabricante9107KD
- Número de Upc del fabricante087796047082
- UPC_NO087796047082
- Peso0.32 lb
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Extra Light 9100 es adecuada para aplicaciones con diámetros de eje grandes y diámetros de carcasa restringidos. • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
- RPM de funcionamiento máximas7142.857 RPM (grasa), 8571.429 RPM (aceite)
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC1
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- AutoalineaciónNo
- Descripción9107 KD BRG
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 9107KD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro exterior de 62 mm, 14 mm de ancho, diseño recto, tipo apantallado simple.