Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de jaulaPrensado - Remachado
- Clasificación de precisiónISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior0.5511 pulg., 14.000 mm
- Radio de filete0.0393 pulg., 1.000 mm
- RPM Máx.13000 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial3970 lbf
- Capacidad de carga estática radial2310 lbf
- Número de catálogo del fabricante6007ZC3/5C
- Número de Upc del fabricante4547359547399
- UPC_NO4547359547399
- Peso0.325 lb
- Descripción6007ZC3/5C COJINETE DE BOLA
- Código de armonización8482.10.5052
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6007ZC3/5C es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 35 mm, blindaje simple, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 14 mm para maquinaria industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.