6007 RSJEM

SKF
6007 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Con anillo a presión
Artículo MI #00048387
No. Fabricante 6007 RSJEM
Precio127.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6007 RSJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Sellado único, Con anillo a presión
Artículo MI #00048387
No. Fabricante 6007 RSJEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio127.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6007 RSJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2290 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6007 RSJEM
  • UPC_NO
    7316576617843
  • Peso
    0.36 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6007 RSJEM (C3) BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 35 mm, un cierre sellado único, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 14 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos