Motion
6007 NRJEM

SKF
6007 NRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 14 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00048428
No. Fabricante 6007 NRJEM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6007 NRJEM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 14 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00048428
No. Fabricante 6007 NRJEM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6007 NRJEM (C3) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , anillo de retención y ranura, Calidad de motor eléctrico

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2290 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6007 NRJEM
  • UPC_NO
    7316576617836
  • Peso
    0.38 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , anillo de retención y ranura, Calidad de motor eléctrico
  • Descripción
    6007 NRJEM (C3) BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6007 NRJEM cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 14 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos