Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general54 mm
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura de llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial27200 lbf
- Capacidad de carga estática radial21400 lbf
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior54 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.4500 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300-C
- Peso6.34 lb
- Número de Upc del fabricante097741015363
- UPC_NO097741015363
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Anillo con cierre a presiónAnillo de cierre a presión instalado
- Descripción5312 CG BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular