Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general2.3125 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Autorización internaC0
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.2930 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete2 mm
- Serie5300
- Peso9.17 lb
- UPC_NO087796161511
- Descripción5313 K BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular